Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA Vorhangschloss Sperre H36000,Breite 45 mm,Messing verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMAKABA Vorhangschloss Sperre H36000,Breite 45 mm,Messing verchromt
Produktbild zu DORMAKABA Vorhangschloss Sperre H36000,Breite 45 mm,Messing verchromt
LOGO zu DORMAKABA Vorhangschloss Sperre H36000,Breite 45 mm,Messing verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102279381
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     SYST/VHZ/45/H36000
EAN/GTIN:
     9003890578643
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
DORMAKABA Vorhangschloss Sperre H36000,Breite 45 mm,Messing verchromt

mit ungefederlosem Bügel: versperren mit dem Schlüssel (Schlüssel in Offenstellung nicht abziehbar)
Von der Seite sperrbar.

Lieferumfang: mit 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bügel ø:
8 mm
Type:
DORMAKABA
Sperreigenschaft:
H36000
Bügel Lichte Breite:
24 mm
Bügel Lichte Höhe:
30 mm
Schlüsselrohling:
102.279.000
Marke:
Dormakaba
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss dormakaba, Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.