Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA Gummiprofil Glaskantenschutz 10 m Kunststoff transluzent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu HAWA Gummiprofil Glaskantenschutz 10 m Kunststoff transluzent
Produktbild zu HAWA Gummiprofil Glaskantenschutz 10 m Kunststoff transluzent
Symbol zu HAWA Gummiprofil Glaskantenschutz 10 m Kunststoff transluzent
LOGO zu HAWA Gummiprofil Glaskantenschutz 10 m Kunststoff transluzent
Artikel-Nr.:
     3145-102287298
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     19446
EAN/GTIN:
     7640174935987
Suchbegriffe:
Gummi-Profil
Gummiprofil
gummi profil
HAWA Gummiprofil Glaskantenschutz 10 m Kunststoff transluzent

Das selbstklebende Gummiprofil schützt vor Zugluft und verhindert Kantenschäden durch aufeinander schlagende Glasschiebetüren.

Weitere Informationen:
Glasabstand:
4 mm
Material:
Kunststoff transluzent
Type:
Junior 40/GP | Junior 80/GP | Junior 120/GP | Junior 160/GP
Flügelgewicht max.:
40 kg | 80 kg | 120 kg | 160 kg
Kategorie:
Komfortzubehör
Montageart:
Wand | Decke
Einsatzbereich:
Glas
Länge:
10 m
Marke:
Hawa
Glasstärke:
8 - 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 229,48*
€ 273,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 228,39*
€ 271,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 226,81*
€ 269,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 220,70*
€ 262,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 187,86*
€ 223,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.