Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Klam, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Klam, Messing poliert
Produktbild zu Schlüsselschild Klam, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103307225
Hersteller:
     PORRO
Herst.-Nr.:
     033200L
EAN/GTIN:
     8032586125602
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Klam, Messing poliert

Lieferumfang: inkl. 2 Zier-Holznägel

Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert
Produktart:
Möbelschloss
Tiefe:
3 mm
Marke:
OMP Porro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.