Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing poliert
Produktbild zu Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103307251
Hersteller:
     PORRO
Herst.-Nr.:
     033630L
EAN/GTIN:
     8032586126029
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing poliert

Hinweis: ø 30 mm auch für Zählerkastenschlüssel verwendbar!

Lieferumfang: inkl. 2 Zier-Holznägel

Weitere Informationen:
Material:
Messing
ø:
30 mm
Oberfläche:
poliert
Produktart:
Möbelschloss
Tiefe:
1,5 mm
Marke:
OMP Porro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.