Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing vernickelt matt
Produktbild zu Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103307257
Hersteller:
     PORRO
Herst.-Nr.:
     033630E
EAN/GTIN:
     8032586125992
Suchbegriffe:
Schlüsselschild
Schlüsselschilder
schlüsselschild
Schlüsselschild Raab ø 30 mm, Messing vernickelt matt

Hinweis: ø 30 mm auch für Zählerkastenschlüssel verwendbar!

Lieferumfang: inkl. 2 Zier-Holznägel

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
vernickelt matt
ø:
30 mm
Produktart:
Möbelschloss
Tiefe:
1,5 mm
Marke:
OMP Porro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.