Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Scharniere
>
Tischband
>
Artikel
Tischband nach DIN 7957 T 32 x 100 mm, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103310115
Hersteller:
SCHMALE
Herst.-Nr.:
0322-32X100.70-EANS
EAN/GTIN:
9002732004043
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband nach DIN 7957 T 32 x 100 mm, Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Stiftausführung:
vernietet Edelstahl
Materialstärke:
1,5 mm
Anschraublöcher:
6 ST
Ausführung:
gerade
Type:
Typ T
Höhe:
32 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Rollen ø:
6,2 mm
Bandbreite offen:
100 mm
Größe:
32x100 mm
Marke:
Schmale
Produktart:
Scharnier
... >
Scharniere
>
Gerollte Scharniere
>
Tischband nach DIN 7957 Typ T breit
Weitere Suchbegriffe:
kistenband edelstahl
,
kistenband
,
kistenscharnier 100mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,84*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 16 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
k.A.
9047235 16
ab € 0,0232*
Zubehör
Spanplattenschraube Senkkopf 3.5x 20 Vollgewinde Torx 10 Edelstahl A2
k.A.
9047235 20
ab € 0,0253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen