Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischband nach DIN 7957 T 37 x 120 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T 37 x 120 mm, Edelstahl
Produktbild zu Tischband nach DIN 7957 T 37 x 120 mm, Edelstahl
Skizze zu Tischband nach DIN 7957 T 37 x 120 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103310116
Hersteller:
     SCHMALE
Herst.-Nr.:
     0322-37X120.70-EANS
EAN/GTIN:
     9002732004050
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Tischband nach DIN 7957 T 37 x 120 mm, Edelstahl

Weitere Informationen:
Produktart:
Scharnier
Höhe:
37 mm
Rollen ø:
6,2 mm
Größe:
32x120 mm
Ausführung:
gerade
Materialstärke:
1,5 mm
Oberfläche:
Edelstahl
Marke:
Schmale
Bandbreite offen:
120 mm
Material:
Edelstahl
Stiftausführung:
vernietet Edelstahl
Anschraublöcher:
8 ST
Type:
Typ T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9047235 16
ab € 0,0245*
Zubehör
k.A.
9047235 20
ab € 0,026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.