Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenstopfen 40 x 60 mm Wandstärke 1 - 3 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lamellenstopfen 40 x 60 mm Wandstärke 1 - 3 mm schwarz
Produktbild zu Lamellenstopfen 40 x 60 mm Wandstärke 1 - 3 mm schwarz
Skizze zu Lamellenstopfen 40 x 60 mm Wandstärke 1 - 3 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6040
EAN/GTIN:
     9002730396072
Suchbegriffe:
Lamellenstopfen
Lamellenstopfen (Labor)
lamellenstopfen
Lamellenstopfen 40 x 60 mm Wandstärke 1 - 3 mm schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
Lamellenstopfen
Profil:
60 x 40 mm
Wandstärke:
1 - 3 mm
Produktart:
Fußkappe
Länge:
60 mm
Höhe:
5 mm
Oberfläche:
schwarz
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe, Abdeckkappen, Endkappe, Formrohre, Formrohrkappe, Formrohrstopfen, Fusskappen, Fußkappen, Gewindestopfen, Gleiter, Kappen, Kunststoffstopfenr, Rohre, Rohrkappen, Rohrstopfen, Rohrstoppel, Stopfen, Vierkantstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,747*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,277*
€ 1,51963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.