Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGOFORM Besteckeinsatz Sky 400/40 Kunststoff schiefergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky 400/40 Kunststoff schiefergrau
Produktbild zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky 400/40 Kunststoff schiefergrau
Oberfläche "genarbt"
Trenner in rot gerahmten Abteilen einsetzbar
LOGO zu AGOFORM Besteckeinsatz Sky 400/40 Kunststoff schiefergrau
Artikel-Nr.:
     3145-103350515
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     5234203805025-02
EAN/GTIN:
     9002730398175
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach plastik
AGOFORM Besteckeinsatz Sky 400/40 Kunststoff schiefergrau

  • Hygienisch
  • Stabile Ausführung
  • Harmonisches Design
  • Ideal kombinierbar


Weitere Informationen:
Type:
Sky
Korpusbreite:
400 mm
B x H x T:
320 x 53 x 373 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
genarbt
passend zu:
Blum Legrabox NL 400 mm
Marke:
Agoform
Farbe:
Schiefergrau
Weitere Suchbegriffe: besteckfach, Besteckeinsatz, Besteckeinteilung, Ladeneinsatz, Schubkasteneinsatz, Utensilienlade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agoform
109007000-96
€ 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.