Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Produktbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Skizze zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Skizze zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Anwendungsbild zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Symbol zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
LOGO zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
LOGO zu BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T
Artikel-Nr.:
     3145-103357677
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     02974210
EAN/GTIN:
     9002617853292
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
BLUM MOVENTO TIP-ON 760H Unterbodenführung, NL 300, TK 40 kg; 760H3000T

  • Verdeckter Vollauszug mit integrierter TIP-ON, der mechanischen Öffnungsunterstützung
  • Führungen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und synchronisiertem Laufwagensystem
  • Optionale TIP-ON Synchronisierung für sicheres Auslösen auch bei breiten Fronten
  • Werkzeuglose Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
  • Toleranzausgleich seitlich und in der Tiefe
  • Sehr gute Absenkwerte und hohe Stabilität


Weitere Informationen:
Type:
MOVENTO TIP-ON
Ausführung:
TIP-ON integriert
Tragkraft:
40 kg
Werksnummer:
760H3000T
Nennlänge:
300 mm
Auszugsweg:
Vollauszug
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rollschubführung blum, kugelauszug, Konfiguration, Ladenauszug, Ladenschienen, Schubladenauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
pro Paar
€ 4,95*
ab € 23,7752*
€ 35,0528*
Lager 3145
83
pro Satz
€ 5,90*
ab € 26,87*
€ 37,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,47*
€ 44,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,66*
€ 43,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,39*
€ 40,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,23*
€ 39,54
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,94*
€ 38,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,87*
€ 31,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
06449983
ab € 1,0048*
Zubehör
Blum
06616738
ab € 0,9948*
Zubehör
Blum
06780276
ab € 17,26*
Zubehör
Blum
07646995
ab € 3,143*
Zubehör
Blum
07834990
ab € 0,57*
Zubehör
Blum
07402930
ab € 0,51*
Zubehör
Blum
02066363
ab € 0,0425*
Zubehör
Blum
09739914
ab € 9,91*
Zubehör
Blum
01605111
ab € 5,27*
Zubehör
Blum
05075934
ab € 2,5314*
Zubehör
Blum
04171400
ab € 4,87*
Zubehör
k.A.
331009/100
ab € 0,0928*
Zubehör
k.A.
AAE-063013-I00
ab € 0,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.