Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Produktbild zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Produktbild zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Skizze zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Skizze zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Skizze zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Skizze zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Farbübersicht: Carbonschwarz matt; Oriongrau matt; Seidenweiß matt; INOX (Anti-Fingerprint)
Symbol zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Symbol zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Anwendungsbild zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Innenauszug Höhe C mit Einschubelement halbhoch vorne
Innenauszug Höhe C mit Reling
Innenauszug Höhe C mit Einschubelement hoch vorne
LEGRABOX free SPACE TOWER
Symbol zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
LOGO zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
LOGO zu BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau
Artikel-Nr.:
     3145-103365809
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730600193
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
BLUM LEGRABOX free SET Höhe C, BLUMOTION S, 40Kg, NL 350, Oriongrau

  • LEGRABOX free Zarge für großflächige Einschubelemente - Zargenstärke 12,8 mm
  • Vollauszug - synchronisierter Lauf für sehr gute Laufeigenschaften
  • 2 Gewichtsklassen - 40 und 70 kg
  • 3-dimensionale Verstellmöglichkeit (Höhe, Seite und Neigung)
  • Werkzeuglose Frontmontage
  • Kompatibel mit SERVO-DRIVE
  • Passendes Inneneinteilungssystem AMBIA-LINE


Hinweis:
Zusatzartikel bei Variante Innenauszug Höhe C - Vorderstück mit hohem oder niedrigen Einschubelement:

1 Gt. LEGRABOX Fronthalter, Höhe C, für Innenauszug mit Einschubelement
1 St. LEGRABOX Vorderstück, mit Nut für Innenauszug
1 St. LEGRABOX Einschubelement Glas klar, Innenauszug vorne
1 Gt. LEGRABOX free Einschubelement-Seite Glas klar

Zusatzartikel bei Variante Innenauszug Höhe C - Vorderstück mit Reling:
1 Gt. LEGRABOX Fronthalter, Höhe C, für Innenauszug mit Reling
1 St. LEGRABOX Vorderstück, ohne Nut für Innenauszug
1 St. LEGRABOX Querreling für Innenauszug
1 Gt. LEGRABOX free Einschubelement-Seite Glas klar

  • BLUMOTION S - BLUMOTION oder TIP-ON BLUMOTION in einer Führungsschiene integriert. Durch das Aufstecken der TIP-ON BLUMOTION Einheit passt sich der Dämpfweg automatisch an.


Hinweis:
Passende Frontbefestigungen Höhe C sind extra zu bestellen. (alternativ 2 mal/Seite Höhe M Frontbefestigung)
Seitliche Einschubelemente aus Glas sind extra zu bestellen.
TOB:
Das passende Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit Mitnehmer ist extra zu bestellen.

Lieferumfang:
1 Gt. Zarge inkl. BOXCOVER vorne, BOXCOVER hinten und Abdeckkappen
1 Gt. Korpusschienen inkl. BLUMOTION S
1 Gt. Holz-Rückwandhalter

Weitere Informationen:
Zargenhöhe:
176,8 mm
Type:
LEGRABOX free
Werksnummer:
SET-Höhe C/BLUMOTION S
Tragkraft:
40 kg
Nennlänge:
350 mm
Material:
Stahl Oriongrau-matt
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Blumotion, Blumotion S, LEGRABOX, Spacetower, TOB, pure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,89*
€ 70,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 58,29*
€ 69,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,34*
€ 65,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,31*
€ 63,44
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 51,15*
€ 60,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,67*
€ 51,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
07654487
ab € 2,71*
Zubehör
Blum
06448980
ab € 0,8283*
Zubehör
Blum
05246161
ab € 77,67*
Zubehör
Blum
06997079
ab € 0,5524*
Zubehör
Blum
08848970
ab € 5,15*
Zubehör
Blum
08850350
ab € 0,4304*
Zubehör
Blum
07054881
ab € 0,2465*
Zubehör
Blum
01598535
ab € 3,35*
Zubehör
Blum
09105005
ab € 0,1852*
Zubehör
Blum
07487083
ab € 17,58*
Zubehör
Blum
02368890
ab € 11,1964*
Zubehör
Blum
01286932
ab € 11,2664*
Zubehör
Blum
06335560
ab € 11,2564*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 2,6355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.