Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Produktbild zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Skizze zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Skizze zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Symbol zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Anwendungsbild zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Tabelle zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
LOGO zu LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle
Artikel-Nr.:
     3145-103376414
Hersteller:
     BILTON
Herst.-Nr.:
     200108_00
EAN/GTIN:
     4250716919875
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band BILTONTWO 5,8W/m 3000K warmweiß IP00 5m Rolle

Entwickelt und produziert in Österreich auf einer der modernsten Fertigungsanlagen überzeugen die neuen LED-Bänder BILTONTWO mit herausragenden Eigenschaften.
  • 40 % Energieeinsparung bei gleichzeitig bis zu 30 % mehr Licht gegenüber marktüblicher LED-Bänder
  • Lebensdauer 60.000 Std. LM80 (80% Leuchtkraft nach 60.000 Betriebsstunden)
  • Farbwiedergabewert RA >85 gewährleistet eine hohe Farbtreue der angeleuchteten Materialien
  • sehr enges Binning nach MacAdams Stap 3 (unter 100K),
    d.h. für das menschliche Auge sind keine Farbunterschiede zwischen den einzelnen LED-Bändern verschiedener Chargen erkennbar
  • Montage über 3M Wärmeleitklebeband
  • dimmbar
  • Grundmaterial Polyamid Substrat Folie mit Kupferschicht für bessere thermische und mechanische Eigenschaften
  • der integrierte Schutz gegen elektrostatische Entladung sorgt für höchste Sicherheit in der Verarbeitung.


  • lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine
  • 120 LED/m
  • Trennstelle alle 25 mm
Ausführungen:
  • Rollenware oder auf Maß gefertigt im Längenraster 25mm (Bsp. ..., 600 mm, 625 mm, 650 mm ...)
  • IP00 mit offenliegenden LED
  • IP66 Schutz durch Parylene-Beschichtung, ohne Silikonüberzug, für beste Farbgleichheit ohne Leuchtkraftverlust.
  • Es dürfen LED-Bänder bis max 4m gebildet werden.


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Weitere Informationen:
Höhe:
1,1 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung 2000 mm mit Stecker
Lichtstrom (Lumen):
700 lm/m
Breite:
8 mm
Leuchtmittel:
LED
Material:
Polyamid-Kupferplatine
Ausführung:
Rolle 5m
Länge:
5000 mm
Spannung:
12 V/DC
Type:
LED-Band BILTONTWO
Oberfläche:
weiß
Leistung:
5,8/m W
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Schutzart:
IP20
Längeneinheiten:
25 mm
Produktart:
LED-Band
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
6/m kWh
Weitere Suchbegriffe: led-streifen, BILTON, LED-Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BILTON
170151_00
ab € 7,00*
Zubehör
BILTON
170150_00
ab € 2,58*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,97*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,47*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,19*
Zubehör
BILTON
170146_00
ab € 7,52*
Zubehör
BILTON
170144_00
ab € 4,61*
Zubehör
BILTON
170145_00
ab € 6,46*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.