Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Skizze zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Anwendungsbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Anwendungsbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Lichtverteilungsdiagramm
LOGO zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103381265
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0271000070
EAN/GTIN:
     8027934447857
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Schrankleuchte
schrankleuchte
Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 450 mm Aluminium

BASKI SF ist eine Leuchte mit symmetrischer Lichtprojektion, für den Einsatz in Unterschränken mit Auszugselementen oder mit Flügeltüren.

Schaltfunktion:
Das nur 10 mm dicke Profil aus Aluminium ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der das Licht beim Öffnen und Schließen der Türen automatisch ein- und ausschaltet.
In den Größen von 800 bis 1200 mm sind zwei Sensoren integriert, die dafür sorgen, dass sich das Licht einschaltet, wenn eine der beiden Flügeltüren der Unterschränke geöffnet wird.

Das patentierte seitliche Druck-Befestigungssystem ermöglicht die schraubenlose Montage von BASKI SF an 16, 18 und 19 mm dicken Schrankseiten.

Weitere Informationen:
Spannung:
24 V/DC
Material:
Aluminium
Höhe:
10 mm
Anschlusskabellänge:
2000
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Type:
Baski SF SHE
Oberfläche:
natur eloxiert
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Produktart:
Schrankleuchte
Leistung:
5,3 W
Leuchtmittel:
LED
Tiefe:
22 mm
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausstattung:
1 Stk. IR-Sensor
Lichtstrom (Lumen):
397
Verwendung:
Korpusbreite 450 mm
Marke:
Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,05*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,29*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 66,99*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.