Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Produktbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Skizze zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Anwendungsbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Anwendungsbild zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Symbol zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Lichtverteilungsdiagramm
LOGO zu Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103381277
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0271000068
EAN/GTIN:
     8027934447536
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Schrankleuchte
schrankleuchte
Schrankleuchte Baski SF SHE, Korpusbreite 1000 mm schwarz

BASKI SF ist eine Leuchte mit symmetrischer Lichtprojektion, für den Einsatz in Unterschränken mit Auszugselementen oder mit Flügeltüren.

Schaltfunktion:
Das nur 10 mm dicke Profil aus Aluminium ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der das Licht beim Öffnen und Schließen der Türen automatisch ein- und ausschaltet.
In den Größen von 800 bis 1200 mm sind zwei Sensoren integriert, die dafür sorgen, dass sich das Licht einschaltet, wenn eine der beiden Flügeltüren der Unterschränke geöffnet wird.

Das patentierte seitliche Druck-Befestigungssystem ermöglicht die schraubenlose Montage von BASKI SF an 16, 18 und 19 mm dicken Schrankseiten.

Weitere Informationen:
Produktart:
Schrankleuchte
Spannung:
24 V/DC
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Ausstattung:
2 Stk. IR-Sensor
Type:
Baski SF SHE
Oberfläche:
schwarz matt
Leuchtmittel:
LED
Material:
Aluminium
Höhe:
10 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Tiefe:
22 mm
Lichtstrom (Lumen):
967
Montageart:
Klemmbefestigung
Anschlusskabellänge:
2000
Leistung:
12,6 W
Verwendung:
Korpusbreite 1000 mm
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,05*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,29*
Zubehör
DOMUS Line
0865401
ab € 66,99*
Zubehör
DOMUS Line
0865501
ab € 104,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.