Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetklebeband BM200 schwarz, Breite 10 mm, Rolle zu 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Magnetklebeband BM200 schwarz, Breite 10 mm, Rolle zu 30 m
Produktbild zu Magnetklebeband BM200 schwarz, Breite 10 mm, Rolle zu 30 m
Artikel-Nr.:
     3145-103390022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002733900122
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetklebeband BM200 schwarz, Breite 10 mm, Rolle zu 30 m

Dieses Magnetklebeband eignet sich hervorragend um nicht-magnetische Gegenstände (Schilder, Aluminiumprofile, LED-Bänder, usw.) auf Metalloberflächen zu befestigen.
Das ideale Befestigungsmaterial für Anwendungen wie Ladenbau und Messebau, oder überall dort, wo Schilder, Profile usw. auf Metallflächen haften und wieder abgenommen werden sollen.

  • Haftkraft 40g/cm²
  • Biegeradius > r 12 mm bei 20°C
  • Temperaturbeständigkeit - 20°C / + 50°C (kurzzeitig bis max. + 70°C)


Verarbeitung:


  1. Magnetklebeband mit Messer oder Schere auf Maß abschneiden.
  2. Schutzfolie an der Rückseite abziehen.
  3. Magnetklebeband auf den zu befestigenden Gegenstand kleben.
  4. Der Gegenstand haftet jetzt auf allen magnetischen Metalloberflächen.
    z.B. Metallregale, Metallrückwände, ...


Weitere Informationen:
Ausstattung:
Klebeband Tesa 4965
Höhe:
1 mm
Haftkraft:
40 g/cm²
Type:
Magnetklebeband
Oberfläche:
schwarz
Breite:
10 mm
Länge:
30000 mm
Ausführung:
Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.