Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7981C 3.9x 50 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7981C 3.9x 50 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Produktbild zu DIN7981C 3.9x 50 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Skizze zu DIN7981C 3.9x 50 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.9x 50 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Symbol zu DIN7981C 3.9x 50 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049
Artikel-Nr.:
     3145-104412098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     798103900500110201
EAN/GTIN:
     4044521039367
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
DIN7981C 3.9x 50 PH-Kreuzschlitz verzinkt Linsen-Blechschraube ~ISO7049

Ähnlich DIN ISO 7049.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
d2 max.:
7,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
k:
2,8 mm
Antrieb:
PH 2
ISO:
7049
Form:
C
L:
50 mm
d1:
3,9 mm
DIN:
7981
Größe:
3,9x50 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, blechschraube din en iso 7049 3,9x50mm, blechschraube din en iso 7049, blechschraube iso 7049 galvanisch verzinkt, Blechschrauben, Blechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0545*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.