Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500CE (CZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Linsenschr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500CE (CZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Linsenschr
Produktbild zu DIN7500CE (CZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Linsenschr
Skizze zu DIN7500CE (CZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Linsenschr
Symbol zu DIN7500CE (CZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Linsenschr
Symbol zu DIN7500CE (CZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Linsenschr
Artikel-Nr.:
     3145-104419300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30440
EAN/GTIN:
     4042666304401
Suchbegriffe:
Furchschrauben
Gewindefurchschrauben
Kreuzschlitzschrauben
Linsenfurchschrauben
DIN7500CE (CZ) M 3x 6 Pozidriv 1 verzinkt gewindefurchende Linsenschr

Mit metrischem Gewinde und Linsenkopf nach ISO7045, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 1
DIN:
7500
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
Form:
C
Gewindeform:
M
k:
2,4 mm
L:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 3x 6 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.