Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7500PE (CT) M 5x12 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 5x12 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Produktbild zu DIN7500PE (CT) M 5x12 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Skizze zu DIN7500PE (CT) M 5x12 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 5x12 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Symbol zu DIN7500PE (CT) M 5x12 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104419540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730924541
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
DIN7500PE (CT) M 5x12 Torx 25 verzinkt gewindefurchende Linsenschraube

Mit metrischem Gewinde und Linsenkopf nach ISO14583, Stahl einsatzgehärtet und gleitbeschichtet.
Verringert die Montagezeiten, da das Gewindeschneiden entfällt.

Anwendung:
Direktverschraubung in Stahl, Aluminium, Alu-Druckguss, Zink, Zink-Druckguss, Buntmetall.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7500
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Form:
C
Gewindeform:
M
k:
3,7 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 5x12 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m5, Furchschrauben, Gewindefurchschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsenfurchschrauben, Selbstformschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, gewindefurchende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,80*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.