Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 4.8 M 3x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 3x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 4.8 M 3x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 4.8 M 3x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 3x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 4.8 M 3x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8483
EAN/GTIN:
     9002734200962
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 4.8 M 3x 12 verzinkt Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
1,65 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
n:
0,8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
t mind.:
0,6 mm
Größe:
M 3x 12 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, din 963 4.8, din 963, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Längsschlitzschrauben, M3x12, Schlitzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,018*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00958*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00348*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
WGB
1595910300
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.