Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M30x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M30x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M30x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M30x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M30x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M30x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737109301000
EAN/GTIN:
     9002730323795
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M30x100 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
L:
100 mm
d1:
30 mm
k:
18,7 mm
Material:
Stahl
DIN:
931
Oberfläche:
blank
E:
50,85 mm
Gewindeform:
M
s:
46 mm
b:
66 mm
ISO:
4014
Festigkeitsklasse:
10.9
Größe:
M30x100 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Aussensechskantschrauben, M30x100, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,722*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,392*
€ 8,79648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,302*
€ 8,68938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,992*
€ 8,32048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,782*
€ 8,07058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,722*
€ 6,80918
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6271270
ab € 22,11*
Zubehör
k.A.
1000563
ab € 2,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.