Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 08.8 M 3x 30 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 3x 30 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 3x 30 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 08.8 M 3x 30 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 3x 30 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 3x 30 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104428404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17136
EAN/GTIN:
     9002730747294
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 08.8 M 3x 30 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
18
DIN:
7991
d1:
3 mm
d2:
6,72 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
1,86 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2 mm
Größe:
M 3x 30 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, 8.8, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M3x30, Senkkopfschraube, Senkschraube, Senkschrauben mit Innensechskant, Stahl, verzinkt-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0633*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153740
ab € 5,70*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00407*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.