Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 08.8 M 4x 35 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 4x 35 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 4x 35 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 08.8 M 4x 35 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 4x 35 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 4x 35 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104428414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428100040035
EAN/GTIN:
     4043952605653
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 08.8 M 4x 35 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
20
DIN:
7991
d1:
4 mm
d2:
8,96 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
2,48 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
Größe:
M 4x 35 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 8x35, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m4, 8.8, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x35, Senkkopfschraube, Senkschraube, Senkschrauben mit Innensechskant, Stahl, verzinkt-blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5400
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0245*
€ 0,0336*
6 Tage
4000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0348*
3 Tage
4286
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0261*
€ 0,0379*
1 Tag
4200
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0293*
€ 0,0399*
Lager 3145
1785
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0422*
€ 0,0561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 28,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153820
ab € 6,37*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00463*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.