Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 08.8 M 6x 90 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 6x 90 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 08.8 M 6x 90 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 08.8 M 6x 90 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 6x 90 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 08.8 M 6x 90 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104429260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106428100060090
EAN/GTIN:
     4043952606056
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 08.8 M 6x 90 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
08.8
d2:
13,44 mm
DIN:
7991
L:
90 mm
s:
4 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
k max.:
3,72 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
d1:
6 mm
b:
24
ISO:
10642
Größe:
M 6x 90 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, 8.8, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x90, Senkkopfschraube, Senkschraube, Senkschrauben mit Innensechskant, Stahl, verzinkt-blau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,136*
4 Tage
2282
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0967*
€ 0,1366*
6 Tage
2800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1131*
€ 0,1491*
1 Tag
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1299*
€ 0,1639*
Lager 3145
666
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3085*
€ 0,3885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3585*
€ 0,42662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 77,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,35*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0109*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.