Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M 6x 50 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 6x 50 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 6x 50 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M 6x 50 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 6x 50 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 6x 50 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104429264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16529
EAN/GTIN:
     9002730818352
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M 6x 50 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
010.9
s:
4 mm
ISO:
10642
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
d1:
6 mm
b:
24
d2:
13,44 mm
Oberfläche:
blank
DIN:
7991
k max.:
3,72 mm
Größe:
M 6x 50 mm
L:
50 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso10642 m6x50, din 7991, iso 10642 m6, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M6x50, Senkschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1647*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,24359
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,36*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.