Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN936/17H M30 blank flache Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN936/17H M30 blank flache Sechskantmutter
Produktbild zu DIN936/17H M30 blank flache Sechskantmutter
Skizze zu DIN936/17H M30 blank flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M30 blank flache Sechskantmutter
Symbol zu DIN936/17H M30 blank flache Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27126
EAN/GTIN:
     9002732078129
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m30 17h
din 936
DIN936/17H M30 blank flache Sechskantmutter

Entspricht EN ISO 4035 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
m max.:
12 mm
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
e mind.:
50,85 mm
Festigkeitsklasse:
17H
DIN:
936
s:
46 mm
Oberfläche:
blank
ISO:
4035
d1:
30 mm
Größe:
M30 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Flachmuttern, Halbmuttern, Kontermuttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,944*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,544*
€ 3,02736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,394*
€ 2,84886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,294*
€ 2,72986
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.