Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1900050
EAN/GTIN:
     9002730520125
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO7042/ 8 M 6 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
Form:
2
Gewindeform:
M
h:
6 mm
s:
10 mm
d1:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
7042
e mind.:
11,05 mm
Festigkeitsklasse:
8
Größe:
M 6 mm
m max.:
3,92
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925, Ganzmetallmuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0312*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.