Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen
Produktbild zu Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen
Skizze zu Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen
Symbol zu Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen
Symbol zu Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen
Datenblatt zu Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen
Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     3145-104433312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0275EV
EAN/GTIN:
     4251197006863
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter DIN582 M10 verzinkt mit CE Kennzeichen

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
10 mm
d2:
45 mm
DIN:
582
Gewindeform:
M
d3:
25 mm
h:
45 mm
d4:
25 mm
Hinweis:
-
Größe:
M10 mm
CE-Kennzeichen:
Ja
Bezeichnung:
Ringmutter
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 m10, din 582, Augenmuttern, Ringmuttern, Ösenmuttern, Ringösen, Transportmuttern, Transportösen, Ösen-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.