Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104441474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7093-1-080-02-200HV
EAN/GTIN:
     9002730510454
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M 8 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
s:
2 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
d2 max.:
24 mm
Material:
Stahl
für ø:
M 8
DIN:
9021
d1:
8,4 mm
ISO:
7093
Größe:
M 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1207*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1537*
€ 0,1829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.