Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7093-1 200HV M24 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M24 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Produktbild zu ISO7093-1 200HV M24 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Skizze zu ISO7093-1 200HV M24 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Symbol zu ISO7093-1 200HV M24 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche
Artikel-Nr.:
     3145-104441481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7093-1-240-02-200HV
EAN/GTIN:
     9002730584868
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO7093-1 200HV M24 feuerverzinkt Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
d1:
25 mm
DIN:
9021
ISO:
7093
für ø:
M24
d2 max.:
72 mm
s:
5 mm
Größe:
M24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.