Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN7991 M 5x 20 TX25 Edelstahl A2-070 Senkschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~DIN7991 M 5x 20 TX25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Produktbild zu ~DIN7991 M 5x 20 TX25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Skizze zu ~DIN7991 M 5x 20 TX25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ~DIN7991 M 5x 20 TX25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Symbol zu ~DIN7991 M 5x 20 TX25 Edelstahl A2-070 Senkschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104469268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106422T5 20
EAN/GTIN:
     4043377180056
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
~DIN7991 M 5x 20 TX25 Edelstahl A2-070 Senkschraube

ISO 10642 ersetzt DIN 7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
d1:
5 mm
d2:
10 mm
DIN:
7991
Gewindeform:
M
k max.:
2,8 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 5x 20 mm
Festigkeitsklasse:
070
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Zugfestigkeit:
560 N/mm² N
Hinweis:
Reduzierte Belastbarkeit
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, din 7991, Edelstahlschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, M5x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Senkschrauben mit Torx, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0634*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,67*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,96*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0223*
Zubehör
k.A.
040329200050000
ab € 0,0111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.