Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 M 6x 20 Torx 30 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 M 6x 20 Torx 30 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 M 6x 20 Torx 30 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 M 6x 20 Torx 30 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 6x 20 Torx 30 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 M 6x 20 Torx 30 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104469339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1458346 20
EAN/GTIN:
     4043377177810
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 M 6x 20 Torx 30 Edelstahl A4 Linsenschraube (~DIN7985A)

Entspricht DIN7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7985
d1:
6 mm
d2:
12 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
4,6 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
Größe:
M 6x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a4 m6 x 20, din 7985 tx, din 7985, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M6x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071037001
ab € 1,39*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
098546
ab € 0,0443*
Zubehör
k.A.
708946
ab € 0,0344*
Zubehör
k.A.
9054420 64
ab € 0,0907*
Zubehör
Bufab Group
040329400060000
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.