Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherschrauben M 5x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Becherschrauben M 5x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Produktbild zu Becherschrauben M 5x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Skizze zu Becherschrauben M 5x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Symbol zu Becherschrauben M 5x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Symbol zu Becherschrauben M 5x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104473204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     61150501202
EAN/GTIN:
     8051015085188
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Halbrundschraube
Becherschrauben M 5x 12 Edelstahl A2 mit Schlitz

Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz, ideal für Verschraubungen im Maschinenbereich.

Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
12,5 mm
Gewindeform:
M
k max.:
2,7 mm
L:
12 mm
Material:
Edelstahl
n:
1,2 mm
Oberfläche:
A2
t mind.:
1,2 mm
Größe:
M 5x 12 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: bordwandschraube a2, halbrundschraube, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, Längsschlitzschrauben, M5x12, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
WGB
1595910550
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.