Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Flachkopf M 8x15 Edelstahl 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Flachkopf M 8x15 Edelstahl 1.4305
Produktbild zu Hülsenmutter Flachkopf M 8x15 Edelstahl 1.4305
Skizze zu Hülsenmutter Flachkopf M 8x15 Edelstahl 1.4305
Symbol zu Hülsenmutter Flachkopf M 8x15 Edelstahl 1.4305
Artikel-Nr.:
     3145-104475187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     926228 15
EAN/GTIN:
     4043377387141
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m8
Hülsenmutter Flachkopf M 8x15 Edelstahl 1.4305

Mit Flachkopf und Innensechskant.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
d1:
8 mm
d2:
12 mm
d3:
20 mm
k:
2 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
L:
15 mm
s:
5 mm
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 8x15 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,344*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,474*
€ 4,13406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,294*
€ 3,91986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,194*
€ 3,80086
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,064*
€ 3,64616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,934*
€ 3,49146
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,344*
€ 2,78936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.