Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN128A M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN128A M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Produktbild zu DIN128A M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Skizze zu DIN128A M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Symbol zu DIN128A M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Artikel-Nr.:
     3145-104475475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012825
EAN/GTIN:
     4043377025104
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN128A M 5 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt

Gewölbte Ausführung.

Weitere Informationen:
für ø:
M 5
DIN:
128
d1 mind.:
5,1 mm
d2 max.:
9,2 mm
Form:
A
h max.:
1,7 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
1 mm
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a, federring ohne norm, Edelstahlfederringe, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Hochspannringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0222*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.