Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN128A M10 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN128A M10 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Produktbild zu DIN128A M10 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Skizze zu DIN128A M10 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Symbol zu DIN128A M10 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Artikel-Nr.:
     3145-104475479
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0128210
EAN/GTIN:
     4043377024978
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
DIN128A M10 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt

Gewölbte Ausführung.

Weitere Informationen:
für ø:
M10
DIN:
128
d1 mind.:
10,2 mm
d2 max.:
18,1 mm
Form:
A
h max.:
3,15 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
1,8 mm
Größe:
M 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a, federring ohne norm, Edelstahlfederringe, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Hochspannringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0464*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.