Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN128A M12 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN128A M12 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Produktbild zu DIN128A M12 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Skizze zu DIN128A M12 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Symbol zu DIN128A M12 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt
Artikel-Nr.:
     3145-104475480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20128A12
EAN/GTIN:
     9002732064719
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Edelstahlscheibe DIN 128 B
Edelstahlscheiben DIN 128
DIN128A M12 Edelstahl A1 1.4310 Federring gewölbt

Gewölbte Ausführung.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
128
d1 mind.:
12,2 mm
d2 max.:
21,1 mm
Form:
A
h max.:
3,65 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A1
s:
2,1 mm
Größe:
M 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Federring ohne Norm, federring ohne norm, Edelstahlfederringe, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Hochspannringe, Niro-Federringe, Nirofederringe, Nirosta-Federringe, Nirostafederringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0711*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.