Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486625
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK043833:30:90:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734866250
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X 90 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Form:
TG
Oberfläche:
feuerverzinkt
L:
90 mm
E:
50,85 mm
k:
18,7 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Material:
Stahl
b:
66 mm
EN:
15048-1
Gewindeform:
M
s:
46 mm
ISO:
4014
d1:
30 mm
Ausführung:
SB
Größe:
30x 90 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, iso 4014 m30x90 8.8, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-300-02-300HV
ab € 1,425*
Zubehör
k.A.
7090-300-02-300HV
ab € 1,475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.