Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486629
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK044383:30:130:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734866298
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M30X130 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Form:
TG
Gewindeform:
M
Material:
Stahl
b:
72 mm
ISO:
4014
s:
46 mm
L:
130 mm
E:
50,85 mm
d1:
30 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
EN:
15048-1
Festigkeitsklasse:
8.8
k:
18,7 mm
Ausführung:
SB
Größe:
30x 130 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, iso 4014 8.8 m30x130, din en 15048-1, din 931 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,785*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,115*
€ 33,45685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,055*
€ 33,38545
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,055*
€ 32,19545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,595*
€ 31,64805
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,785*
€ 27,11415
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-300-02-300HV
ab € 1,415*
Zubehör
k.A.
7090-300-02-300HV
ab € 1,485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.