Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M24x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M24x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M24x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M24x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M24x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M24x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104497600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100240090
EAN/GTIN:
     4043952216705
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M24x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
b:
54 mm
DIN:
931
d1:
24 mm
E:
39,98 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
15 mm
L:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
36 mm
Größe:
M24x 90 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m24, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M24x90, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
330
100
pro Box
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,75*
5 Tage
350
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,236*
€ 1,7914*
3 Tage
297
10
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,354*
€ 1,844*
7 Tage
350
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,3539*
€ 1,8539*
Lager 3145
88
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,208*
€ 5,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,388*
€ 6,41172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,278*
€ 6,28082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,058*
€ 6,01902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,758*
€ 5,66202
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,598*
€ 5,47162
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,208*
€ 5,00752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1718711
ab € 13,40*
Zubehör
k.A.
1000583
ab € 0,82*
Zubehör
k.A.
50012
ab € 1,38*
Zubehör
Nord-Lock
2196
ab € 5,40*
Zubehör
Nord-Lock
1326
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.