Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter ähnlich DIN582 M16 EdelstahlA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ringmutter ähnlich DIN582 M16 EdelstahlA2
Produktbild zu Ringmutter ähnlich DIN582 M16 EdelstahlA2
Skizze zu Ringmutter ähnlich DIN582 M16 EdelstahlA2
Symbol zu Ringmutter ähnlich DIN582 M16 EdelstahlA2
Artikel-Nr.:
     3145-104497714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2058216
EAN/GTIN:
     9002732065228
Suchbegriffe:
Ringmutter ähnlich DIN 582
ringmutter ähnlich din 582
Ringmutter ähnlich DIN582 M16 EdelstahlA2

Die Ringmuttern sind in gegossener Ausführung und entsprechen daher nicht der DIN.

Achtung! Für sicherheitsrelevante Bauteile bitte DIN 582 geschmiedet einsetzen.

Weitere Informationen:
DIN:
582
d1:
16 mm
d2:
63 mm
d3:
35 mm
d4:
35 mm
Gewindeform:
M
h:
62 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M16 mm
Bezeichnung:
Ringmutter
Weitere Suchbegriffe: Augenmuttern, Edelstahlmuttern, Niro-Augenmuttern, Niro-Muttern, Niro-Ringösen, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Ringmuttern, Ösenmuttern, Ringösen, Transportmuttern, Transportösen, Ösen-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.