Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 10.9 M30x110 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 10.9 M30x110 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 10.9 M30x110 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 10.9 M30x110 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M30x110 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 10.9 M30x110 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104497883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737109301100
EAN/GTIN:
     9002730747058
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 10.9 M30x110 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
66 mm
DIN:
931
d1:
30 mm
E:
50,85 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
18,7 mm
L:
110 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
46 mm
Größe:
M30x110 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
SW:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Aussensechskantschrauben, M30x110, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,096*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,856*
€ 9,34864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,756*
€ 9,22964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,446*
€ 8,86074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,246*
€ 8,62274
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,096*
€ 7,25424
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6271270
ab € 22,11*
Zubehör
k.A.
1000563
ab € 2,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.