Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M 8x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 8x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 8x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M 8x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 8x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 8x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104498248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734982486
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M 8x 25 verzinkt Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
VG
DIN:
7991
d1:
8 mm
d2:
17,92 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
4,96 mm
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
5 mm
Größe:
M 8x 25 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m8x25 10.9, din 7991, iso 10642 m8, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x25, Senkschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1822*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2222*
€ 0,26442
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 5,71*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
k.A.
1000590
ab € 0,035*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.