Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M10x 25 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M10x 25 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M10x 25 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M10x 25 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M10x 25 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M10x 25 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104498339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16587
EAN/GTIN:
     9002730821291
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M10x 25 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Größe:
M10x 25 mm
ISO:
10642
Oberfläche:
blank
b:
VG
DIN:
7991
k max.:
6,2 mm
d2:
22,4 mm
L:
25 mm
s:
6 mm
d1:
10 mm
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
010.9
Material:
Stahl
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, senkschraube iso10642 m10x25 10.9, din 7991, iso 10642 10.9, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M10x25, Senkschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2555*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3055*
€ 0,36355
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.