Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104498370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16433
EAN/GTIN:
     9002730768800
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M 4x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
VG
DIN:
7991
d1:
4 mm
d2:
8,96 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
2,48 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2,5 mm
Größe:
M 4x 8 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M4x8, Senkschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0249*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153900
ab € 7,32*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.