Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 120 Liter Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mülltonne 120 Liter Kunststoff grau
Produktbild zu Mülltonne 120 Liter Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-107854725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MGB 120L GRAU
EAN/GTIN:
     9180009590014
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne 120 Liter Kunststoff grau

Weitere Informationen:
Bedienung:
Entleerung über Hub-Kipp-Schüttung
Tiefe:
545 mm
Breite:
490 mm
Ausführung:
fahrbar | leichtgängige, vollgummibereifte Räder | doppelt gelagerter Klappdeckel | auch für Biomüll geeignet
Oberfläche:
problemloses Entleeren und Reinigen durch glatte Oberfläche
Norm:
EN 840
Type:
MGB 120L
Höhe:
930 mm
Produktart:
Mülltonne
Material:
Niederdruck-Polyethylen | resistent gegen UV-Strahlen, Kälte/Wärme und viele Chemikalien
Inhalt:
120 l
Gewicht:
8,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne 120l, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Blechmülltonne, Ringtonne, Standardmülltonne, System-Mülltonne, bmhrandsortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.