Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 1000 mm 1000 kg violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 1000 mm 1000 kg violett
Produktbild zu Rundschlinge 1000 mm 1000 kg violett
Anwendungsbild zu Rundschlinge 1000 mm 1000 kg violett
Artikel-Nr.:
     3145-107856417
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400410
EAN/GTIN:
     9002730341843
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000 kg 1 m
kranschlinge 1m
Rundschlinge 1000 mm 1000 kg violett

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
1000 kg
Farbe:
Violett
Länge:
1 m
Type:
400410
Umfang:
2 m
Nutzlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.