Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 4000 mm 3000 kg gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 4000 mm 3000 kg gelb
Produktbild zu Rundschlinge 4000 mm 3000 kg gelb
Anwendungsbild zu Rundschlinge 4000 mm 3000 kg gelb
Artikel-Nr.:
     3145-107856421
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400435
EAN/GTIN:
     9002730341805
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge gelb 3000 kg 4 m
kranschlinge 3000 kg
Rundschlinge 4000 mm 3000 kg gelb

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
3000 kg
Farbe:
Gelb
Länge:
4 m
Type:
400435
Umfang:
8 m
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 3000kg 4m, Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.