Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 2000 mm 4000 kg grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 2000 mm 4000 kg grau
Produktbild zu Rundschlinge 2000 mm 4000 kg grau
Anwendungsbild zu Rundschlinge 2000 mm 4000 kg grau
Artikel-Nr.:
     3145-107856428
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400442
EAN/GTIN:
     9002730341737
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge grau 2m
kranschlinge 2m
Rundschlinge 2000 mm 4000 kg grau

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
4000 kg
Farbe:
Grau
Länge:
2 m
Type:
400442
Umfang:
4 m
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.