Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge 3000 mm 4000 kg grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rundschlinge 3000 mm 4000 kg grau
Produktbild zu Rundschlinge 3000 mm 4000 kg grau
Anwendungsbild zu Rundschlinge 3000 mm 4000 kg grau
Artikel-Nr.:
     3145-107856432
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400444
EAN/GTIN:
     9002730341690
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4000kg 3m
kranschlinge 3m
Rundschlinge 3000 mm 4000 kg grau

Doppelmantel nach Önorm EN 1492-2, Sicherheitsfaktor 1:7.

Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Tragkraft:
4000 kg
Farbe:
Grau
Länge:
3 m
Type:
400444
Umfang:
6 m
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebemittel, Schlupf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.