Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Sichttasche DIN A5 quer gelb 230 x 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Selbstklebende Sichttasche DIN A5 quer gelb 230 x 205mm
Produktbild zu Selbstklebende Sichttasche DIN A5 quer gelb 230 x 205mm
Anwendungsbild zu Selbstklebende Sichttasche DIN A5 quer gelb 230 x 205mm
Artikel-Nr.:
     3145-107861234
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     02011A5LA15
EAN/GTIN:
     4066061082023
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebe-tasche a5
Selbstklebende Sichttasche DIN A5 quer gelb 230 x 205mm

Belastbare und langlebige Sichttasche zum flexiblen Ankleben auch auf unebenen Oberflächen, rückstandsfrei entfernbar, mehrfach wiederverwendbar auf tragenden Untergründen dank multi-use Eigenschaft. Reißfeste und dehnbare Sichtfolie mit Rückstellvermögen, scannertauglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
gelb
Abmessung:
230 x 205 mm
Material:
Kunststoff PVC
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FATH
02011A5LH15
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.